Schneider - Climasys ellenállás fűtés 50W 240V SX010372 - NSYCRS50W240V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 50 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480530166
Sonepar cikkszám
SX010372
Gyártói cikkszám
NSYCRS50W240V
Gyártói típuskód
ClimaSys NSYCRS50W240V
Névleges teljesítmény:
50 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
320 mm
Magasság:
200 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
240-240 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
50 W
Mélység:
1.6 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Climasys ellenállás fűtés 50W 240V