Schneider - CM 30°-os billenthető rögzítő, 50mm2 SX010302 - NSYCMUCP50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 182 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480213090
Sonepar cikkszám
SX010302
Gyártói cikkszám
NSYCMUCP50
Gyártói típuskód
NSYCMUCP50
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
182 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Maximális terhelhetőség:
2.98 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7040
Kapcsolószekrény-rendszerek - CM 30°-os billenthető rögzítő, 50mm2