Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM 30°-os billenthető rögzítő, 80mm2 SX010303 - NSYCMUCP80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM 30°-os billenthető rögzítő, 80mm2 SX010303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 182 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213083

Sonepar cikkszám

SX010303

Gyártói cikkszám

NSYCMUCP80

Gyártói típuskód

NSYCMUCP80

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

182 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

100 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM 30°-os billenthető rögzítő, 80mm2