Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM adapter lap 80mm SX010304 - NSYCMUCPAD87

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM adapter lap 80mm SX010304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 150 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213076

Sonepar cikkszám

SX010304

Gyártói cikkszám

NSYCMUCPAD87

Gyártói típuskód

NSYCMUCPAD87

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

150 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

63 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

155 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM adapter lap 80mm