Schneider - CM Billentyűzet tartó SX010290 - NSYCMBPT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480213236
Sonepar cikkszám
SX010290
Gyártói cikkszám
NSYCMBPT
Gyártói típuskód
NSYCMBPT
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
37 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - CM Billentyűzet tartó