Schneider - CM billentyűzetdoboz IP54 SX010291 - NSYCMT2560110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Mélység - 110 mm
Védettség (IP) - IP54
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480213205
Sonepar cikkszám
SX010291
Gyártói cikkszám
NSYCMT2560110
Gyártói típuskód
NSYCMT2560110
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Mélység:
110 mm
Védettség (IP):
IP54
Magasság:
250 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - CM billentyűzetdoboz