Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM fix konzol 50mm SX010309 - NSYCMUMA50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM fix konzol 50mm SX010309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 148 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 148 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213021

Sonepar cikkszám

SX010309

Gyártói cikkszám

NSYCMUMA50

Gyártói típuskód

NSYCMUMA50

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

148 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

148 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

210 mm

Maximális terhelhetőség:

4.35 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM fix konzol 50mm