Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM fix konzol 80mm SX010310 - NSYCMUMA80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM fix konzol 80mm SX010310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 190 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213014

Sonepar cikkszám

SX010310

Gyártói cikkszám

NSYCMUMA80

Gyártói típuskód

NSYCMUMA80

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

190 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

190 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

275 mm

Maximális terhelhetőség:

9.45 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM fix konzol 80mm