Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM Fix rögzítő alap 80mm SX010313 - NSYCMUMR80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM Fix rögzítő alap 80mm SX010313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 220 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 201 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 140 mm

  • Magasság - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480212970

Sonepar cikkszám

SX010313

Gyártói cikkszám

NSYCMUMR80

Gyártói típuskód

NSYCMUMR80

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

220 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

201 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

140 mm

Magasság:

205 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

177 mm

Maximális terhelhetőség:

7 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

CM Fix rögzítő alap 80mm