Nem visszaküldhető

Schneider - CM fix tartó 50mm2 SX010314 - NSYCMUTC50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM fix tartó 50mm2 SX010314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 155 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 144 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480212963

Sonepar cikkszám

SX010314

Gyártói cikkszám

NSYCMUTC50

Gyártói típuskód

NSYCMUTC50

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

155 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

144 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

144 mm

Maximális terhelhetőség:

1.35 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM fix tartó 50mm2