Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM fix tartó 80mm2 SX010315 - NSYCMUTC80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM fix tartó 80mm2 SX010315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 203 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 193 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480212956

Sonepar cikkszám

SX010315

Gyártói cikkszám

NSYCMUTC80

Gyártói típuskód

NSYCMUTC80

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

203 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

193 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

193 mm

Maximális terhelhetőség:

2.4 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM fix tartó 80mm2