Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM forgatható rögzítő 50mm SX010300 - NSYCMUCC50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM forgatható rögzítő 50mm SX010300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 154 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 147 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213113

Sonepar cikkszám

SX010300

Gyártói cikkszám

NSYCMUCC50

Gyártói típuskód

NSYCMUCC50

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

154 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

147 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

180 mm

Maximális terhelhetőség:

2 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM forgatható rögzítő 50mm