Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM forgatható rögzítő 50mm SX010305 - NSYCMUCR50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM forgatható rögzítő 50mm SX010305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 96 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213069

Sonepar cikkszám

SX010305

Gyártói cikkszám

NSYCMUCR50

Gyártói típuskód

NSYCMUCR50

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

96 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

115 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

96 mm

Maximális terhelhetőség:

1.25 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM forgatható rögzítő 50mm