Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM forgatható rögzítő 50mm SX010311 - NSYCMUMC50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM forgatható rögzítő 50mm SX010311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 140 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 134 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213007

Sonepar cikkszám

SX010311

Gyártói cikkszám

NSYCMUMC50

Gyártói típuskód

NSYCMUMC50

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

140 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

134 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

164 mm

Maximális terhelhetőség:

5.4 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM forgatható rögzítő 50mm