Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM forgatható rögzítő 80mm SX010301 - NSYCMUCC80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM forgatható rögzítő 80mm SX010301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 210 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 208.5 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 190 mm

  • Magasság - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213106

Sonepar cikkszám

SX010301

Gyártói cikkszám

NSYCMUCC80

Gyártói típuskód

NSYCMUCC80

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

210 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

208.5 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

190 mm

Magasság:

130 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

210 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM forgatható rögzítő 80mm