Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM forgatható rögzítő 80mm SX010306 - NSYCMUCR80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM forgatható rögzítő 80mm SX010306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 139 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 145 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213052

Sonepar cikkszám

SX010306

Gyártói cikkszám

NSYCMUCR80

Gyártói típuskód

NSYCMUCR80

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

139 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

145 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

139 mm

Maximális terhelhetőség:

3.1 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM forgatható rögzítő 80mm