Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM forgatható rögzítő 80mm SX010312 - NSYCMUMC80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM forgatható rögzítő 80mm SX010312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 210 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 195.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480212994

Sonepar cikkszám

SX010312

Gyártói cikkszám

NSYCMUMC80

Gyártói típuskód

NSYCMUMC80

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

210 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

195.5 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

172 mm

Maximális terhelhetőség:

15.7 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM forgatható rögzítő 80mm