Schneider - CM Laptop tartó SX010289 - NSYCMBPC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480213243
Sonepar cikkszám
SX010289
Gyártói cikkszám
NSYCMBPC
Gyártói típuskód
NSYCMBPC
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
37 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
310 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - CM Laptop tartó