Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM vízszintes csukló 50mm SX010307 - NSYCMUIA50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM vízszintes csukló 50mm SX010307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 148 mm

  • Magasság - 148 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 236 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213045

Sonepar cikkszám

SX010307

Gyártói cikkszám

NSYCMUIA50

Gyártói típuskód

NSYCMUIA50

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

148 mm

Magasság:

148 mm

Anyag:

fém

Mélység:

236 mm

Maximális terhelhetőség:

4.25 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM vízszintes csukló 50mm