Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM zártszelvény 0,5m 50mm SX010292 - NSYCMT5005

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM zártszelvény 0,5m 50mm SX010292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 50 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm

  • Magasság - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213199

Sonepar cikkszám

SX010292

Gyártói cikkszám

NSYCMT5005

Gyártói típuskód

NSYCMT5005

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

50 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

500 mm

Magasság:

500 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM zártszelvény 0,5m 50mm