Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM zártszelvény 0,5M 80mm SX010296 - NSYCMT8005

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM zártszelvény 0,5M 80mm SX010296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 80 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213151

Sonepar cikkszám

SX010296

Gyártói cikkszám

NSYCMT8005

Gyártói típuskód

NSYCMT8005

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

80 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

80 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

500 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM zártszelvény 0,5M 80mm