Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM zártszelvény 1,50M 50mm SX010294 - NSYCMT5015

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM zártszelvény 1,50M 50mm SX010294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profilsín

  • Szélesség - 50 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 1500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213175

Sonepar cikkszám

SX010294

Gyártói cikkszám

NSYCMT5015

Gyártói típuskód

NSYCMT5015

Kivitel:

profilsín

Szélesség:

50 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

1500 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

50 mm

Maximális terhelhetőség:

6.5 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM zártszelvény 1,50M 50mm