Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM zártszelvény 1M 80mm SX010297 - NSYCMT8010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM zártszelvény 1M 80mm SX010297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 80 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213144

Sonepar cikkszám

SX010297

Gyártói cikkszám

NSYCMT8010

Gyártói típuskód

NSYCMT8010

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

80 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

1000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

80 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM zártszelvény 1M 80mm