Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM zártszelvény 2M 80mm SX010299 - NSYCMT8020

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM zártszelvény 2M 80mm SX010299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 80 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480213120

Sonepar cikkszám

SX010299

Gyártói cikkszám

NSYCMT8020

Gyártói típuskód

NSYCMT8020

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

80 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

80 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM zártszelvény 2M 80mm