Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CM zártszelvény1,5M 80mm SX010298 - NSYCMT8015

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CM zártszelvény1,5M 80mm SX010298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 80 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 1500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480213137

Sonepar cikkszám

SX010298

Gyártói cikkszám

NSYCMT8015

Gyártói típuskód

NSYCMT8015

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

80 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

1500 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

80 mm

Maximális terhelhetőség:

10.5 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM zártszelvény1,5M 80mm