Schneider - CO2 érzékelő modul IP20 SX014794 - VCM8001V5045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - egyéb
Egyéb buszrendszerek - egyéb
DCF77-tel - Nem
Fűtéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489646226
Sonepar cikkszám
SX014794
Gyártói cikkszám
VCM8001V5045
Gyártói típuskód
VCM8001V5045
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
DCF77-tel:
Nem
Fűtéssel:
Nem
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Meteorológiai megfigyelőállomás:
Nem
Kivitel:
CO2-érzékelő
Akusztikus jel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Analóg bemenet:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0