Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Compact NSX sajtolható kábelsaru AL (2) SX059700 - LV426988

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSX sajtolható kábelsaru AL (2) SX059700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 54-54 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 54-54 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481154538

Sonepar cikkszám

SX059700

Gyártói cikkszám

LV426988

Gyártói típuskód

NSX LV426988

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

54-54 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

54-54 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Anyag:

alumínium

Hosszában tömített:

Nem

Min. AWG-méret:

8

Rögzítő lyukak száma:

1

Max. AWG-méret:

1

Compact NSX sajtolható kábelsaru AL (2)