Schneider - Compact NSX sajtolható kábelsaru AL (3) SX059701 - LV426989
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 54-54 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 54-54 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX059701
Gyártói cikkszám
LV426989
Gyártói típuskód
NSX LV426989
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
54-54 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
54-54 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Anyag:
alumínium
Hosszában tömített:
Nem
Min. AWG-méret:
8
Rögzítő lyukak száma:
1
Max. AWG-méret:
1
Compact NSX sajtolható kábelsaru AL (3)