Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Compact NSX sajtolható kábelsaru CU (2) SX059698 - LV426986

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSX sajtolható kábelsaru CU (2) SX059698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 54 mm2

  • Felület - ónozott

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059698

Gyártói cikkszám

LV426986

Gyártói típuskód

NSX LV426986

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

54 mm2

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Megkülönböztető szín:

nincs

Compact NSX sajtolható kábelsaru CU (2)