Schneider - Compact NSX sajtolható kábelsaru CU (3) SX059699 - LV426987
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 54 mm2
Felület - ónozott
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481154521
Sonepar cikkszám
SX059699
Gyártói cikkszám
LV426987
Gyártói típuskód
NSX LV426987
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
54 mm2
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Compact NSX sajtolható kábelsaru CU (3)