Schneider - Compact NSX100 3P 36k Micrologic 4.2 40 IP40 SX059745 - LV433826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 440-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-40 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481354068
Sonepar cikkszám
SX059745
Gyártói cikkszám
LV433826
Gyártói típuskód
LV433826
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
440-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-40 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
27-400 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
600-600 A
Integrált földzárlat védelem:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40