Schneider - Compact NSX100 4P 70k Micrologic 4.2 40 IP40 SX059780 - LV433866
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA
Névleges feszültség - 440-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-40 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481354419
Sonepar cikkszám
SX059780
Gyártói cikkszám
LV433866
Gyártói típuskód
LV433866
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
70 kA
Névleges feszültség:
440-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-40 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
27-400 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
600-600 A
Integrált földzárlat védelem:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40