Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - COMPACT NSX250F TM-DC 3P komplett egyenáramú megszakító (Icu = 36 kA 250 V DC/1P - 500 V DC/ 2P - 750 V DC/3P) IP30 SX059880 - LV438265

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - COMPACT NSX250F TM-DC 3P komplett egyenáramú megszakító (Icu = 36 kA 250 V DC/1P - 500 V DC/ 2P - 750 V DC/3P) IP30 SX059880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 750-750 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-250 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

358 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480710988

Sonepar cikkszám

SX059880

Gyártói cikkszám

LV438265

Gyártói típuskód

LV438265

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

750-750 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

175-250 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

625-1250 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

625-1250 A

Integrált földzárlat védelem:

Igen

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

5

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP30

COMPACT NSX250F TM-DC 3P komplett egyenáramú megszakító (Icu = 36 kA 250 V DC/1P - 500 V DC/ 2P - 750 V DC/3P) IP30