Schneider - COMPACT NSX320 TMDC PV 4P megszakító IP40 SX008407 - LV438452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 320 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 10 kA
Névleges feszültség - 1000-1000 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 224-320 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
358 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480605680
Sonepar cikkszám
SX008407
Gyártói cikkszám
LV438452
Gyártói típuskód
LV438452
Névleges tartós áram (Iu):
320 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
10 kA
Névleges feszültség:
1000-1000 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
224-320 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
1600-3200 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1600-3200 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40