Schneider - COMPACT NSX600F TM-DC 4P komplett egyenáramú megszakító (Icu = 36 kA 250 V DC/1P - 500 V DC/ 2P) IP40 SX059879 - LV438264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 600 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 750-750 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 420-600 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
839 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480710971
Sonepar cikkszám
SX059879
Gyártói cikkszám
LV438264
Gyártói típuskód
LV438264
Névleges tartós áram (Iu):
600 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
750-750 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
420-600 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
1500-3000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1500-3000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40