Schneider - Compact NSX630 4P 70k Micrologic 7.3 570 IP40 SX059876 - LV434640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 570 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA
Névleges feszültség - 440-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-570 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
839 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489833503
Sonepar cikkszám
SX059876
Gyártói cikkszám
LV434640
Gyártói típuskód
LV434640
Névleges tartós áram (Iu):
570 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
70 kA
Névleges feszültség:
440-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-570 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
375-5700 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
855-6840 A
Integrált földzárlat védelem:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40