Schneider - Compact NSXm aluminimum saru 1202 3 db SX059696 - LV426976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 120-120 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 120-120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
St névleges keresztmetszet - 120 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481166739
Sonepar cikkszám
SX059696
Gyártói cikkszám
LV426976
Gyártói típuskód
NSX LV426976
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
120-120 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
120-120 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
St névleges keresztmetszet:
120 mm2
Anyag:
alumínium
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Hosszában tömített:
Nem
Min. AWG-méret:
250 kcmil
Szín:
szürke
Rögzítő lyukak száma:
1
Max. AWG-méret:
250 kcmil
Hüvelyforma:
rövid