Schneider - Compact NSXm aluminimum saru 952 3 db SX007887 - LV426984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 95-95 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 95-95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
St névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481156365
Sonepar cikkszám
SX007887
Gyártói cikkszám
LV426984
Gyártói típuskód
NSX LV426984
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
95-95 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
95-95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
St névleges keresztmetszet:
95 mm2
Anyag:
alumínium
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Hosszában tömített:
Nem
Min. AWG-méret:
3
Szín:
szürke
Rögzítő lyukak száma:
1
Max. AWG-méret:
3
Hüvelyforma:
rövid
Szigetelt:
Nem
Tömítőanyaggal előre kitöltve:
Nem