Nem visszaküldhető

Schneider - Compact NSXm aluminimum saru 952 4 db SX007888 - LV426985

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSXm aluminimum saru 952  4 db SX007888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 95-95 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 95-95 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • St névleges keresztmetszet - 95 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481156372

Sonepar cikkszám

SX007888

Gyártói cikkszám

LV426985

Gyártói típuskód

NSX LV426985

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

95-95 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

95-95 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

St névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

alumínium

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Hosszában tömített:

Nem

Min. AWG-méret:

3

Szín:

szürke

Rögzítő lyukak száma:

1

Max. AWG-méret:

3

Hüvelyforma:

rövid

Szigetelt:

Nem

Tömítőanyaggal előre kitöltve:

Nem

Compact NSXm aluminimum saru 952 4 db