Schneider - Compact NSXm fesz kioldó MN vez 277V60Hz SX007833 - LV426825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
252 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485412955
Sonepar cikkszám
SX007833
Gyártói cikkszám
LV426825
Gyártói típuskód
LV426825
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
277-277 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen
Compact NSXm fesz kioldó MN vez 277V60Hz