Schneider - Compact NSXm fesz kioldó MN vez 440V60Hz SX007835 - LV426827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
252 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485412979
Sonepar cikkszám
SX007835
Gyártói cikkszám
LV426827
Gyártói típuskód
LV426827
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
440-480 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen
Compact NSXm fesz kioldó MN vez 440V60Hz