Schneider - Compact NSXm fesz kioldó MN vez110VAC/DC SX007844 - LV426863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 125-125 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485413198
Sonepar cikkszám
SX007844
Gyártói cikkszám
LV426863
Gyártói típuskód
NSX LV426863
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-125 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-130 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel:
5 W
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem