Schneider - Compact NSXm fesz kioldó MX SX007841 - LV426850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485413112
Sonepar cikkszám
SX007841
Gyártói cikkszám
LV426850
Gyártói típuskód
NSX LV426850
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel:
5 W
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem