Schneider - Compact NSXm fesz kioldó MX vez 12 /DC SX007847 - LV426870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485413242
Sonepar cikkszám
SX007847
Gyártói cikkszám
LV426870
Gyártói típuskód
LV426870
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel:
5 W
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem