Nem visszaküldhető

Schneider - Compact NSXm/GV4 univerzális hajtás fekete SX059702 - LV426997

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSXm/GV4 univerzális hajtás fekete SX059702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481166791

Sonepar cikkszám

SX059702

Gyártói cikkszám

LV426997

Gyártói típuskód

NSX LV426997

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Compact NSXm/GV4 univerzális hajtás fekete