Nem visszaküldhető

Schneider - Compact NSXm/GV4 univerzális hajtás piros SN195984 - LV426998T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSXm/GV4 univerzális hajtás piros SN195984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482004214

Sonepar cikkszám

SN195984

Gyártói cikkszám

LV426998T

Gyártói típuskód

NSX LV426998T

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Compact NSXm/GV4 univerzális hajtás piros