Nem visszaküldhető

Schneider - Compact NSXm közvetlen rotációs hajtás f SN085658 - LV426930

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSXm közvetlen rotációs hajtás f SN085658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485444369

Sonepar cikkszám

SN085658

Gyártói cikkszám

LV426930

Gyártói típuskód

LV426930

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Compact NSXm közvetlen rotációs hajtás f