Nem visszaküldhető

Schneider - Compact NSXm közvetlen rotációs hajtás p SN199956 - LV426931T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSXm közvetlen rotációs hajtás p SN199956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482004184

Sonepar cikkszám

SN199956

Gyártói cikkszám

LV426931T

Gyártói típuskód

LV426931T

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Compact NSXm közvetlen rotációs hajtás p