Nem visszaküldhető

Schneider - Compact NSXm közvetlen rotációs hajtás p SX007858 - LV426931

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSXm közvetlen rotációs hajtás p SX007858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros sárga

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485444376

Sonepar cikkszám

SX007858

Gyártói cikkszám

LV426931

Gyártói típuskód

LV426931

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros sárga

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Compact NSXm közvetlen rotációs hajtás p