Nem visszaküldhető

Schneider - Compact NSXm oldalsó rotáció hajtás p SX007861 - LV426936

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Compact NSXm oldalsó rotáció hajtás p SX007861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485444802

Sonepar cikkszám

SX007861

Gyártói cikkszám

LV426936

Gyártói típuskód

LV426936

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Compact NSXm oldalsó rotáció hajtás p